2216-40 DIGITÁLIS MULTIMÉTER

Cikkszám: L00800 2035
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Multiméter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 2035
EAN / GTIN 4002395240128
Gyártó száma 4933427309
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Hiteles effektív középérték mérés
  • Mérőáramkör kategória 600 V CAT III a fokozott biztonság érdekében
  • Lágy markolattal ellátott ház a fokozott felhasználói kényelem érdekében
  • Egykezes használatra ideális
  • Kényelmes kezelőszervek a működési funkció egyszerű kiválasztásával
  • A villanyszerelők igényeihez igazítva
  • Kiszerelés: mérőhegyek és 2 AA elem

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Akuk/akkuk száma: 2
  • Akuk/akkuk típusa: 2 x AA
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
  • Súly elemcsomaggal: 0,40
  • Termékváltozat: 2216-40
  • Szokásos felszerelés: mérőhegyek, 2 AA elem, védőtáska

Tartalom:

Mérőhegyek, 2 AA elem, védőtáska.