IRHL450 akkumulátoros lámpa

Cikkszám: L00800 2010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 2010
EAN / GTIN 4058546347802
Gyártó száma 4933478587
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ világítási megoldás 450 lumen fényerővel és akár 100 m-es hatótávolsággal
  • Özönvíz üzemmód, Spot üzemmód és spot/árvíz fénymód lehetővé teszi a fény hatótávolságának és intenzitásának optimális beállítását és akár 16 óra üzemidőt
  • 4 rögzítőcsipesz a sisakra való rögzítéshez és állítható szíj gumikarokkal
  • A levehető mágneses fényfej rögzítés a kéz nélküli használathoz. használathoz és tároláshoz
  • Por- és fröccsenésálló (IP 54 besorolás)
  • A beépített REDLITHIUM™ USB akkumulátor powerbank vagy más áramforrás segítségével tölthető (a hálózati csatlakozó nem tartozék)
  • A töltésjelző lehetővé teszi az akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
  • Rugalmas, fonott mikro USB kábel fém dugókkal
  • USB kábel tartozék

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Újratölthető
  • Akku: Li-ion
  • Akuk száma/újratölthető: 0
  • Akuk típusa/újratölthető: Li-ion
  • Technológia: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: A termékhez mellékelt: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,12 (akkumulátorral együtt)
  • Súly akkumulátorral együtt: 0,12
  • Töltő tartozék: USB-kábel
  • Termékváltozat: IR HL450
  • Feszültség [V]: 4

Tartalom:

Akkumulátor, USB-kábel, buborékfólia