PACKOUT tok 3 fiókkal

Cikkszám: L00800 1636
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 1636
EAN / GTIN 4058546325268
Gyártó száma 4932472130
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű hozzáférés a szerszámokhoz, még akkor is, ha a tok a PACKOUT™ torony alján van
  • Golyóscsapágyas vezetők, amelyek akár 11 kg-os terhelést is kibírnak
  • A biztonsági merevítők megakadályozzák a szállítás közbeni véletlen kinyílást, és lakattal zárhatók
  • Mozgatható elválasztókkal rendelkezik a lehető legnagyobb, testreszabhatóságot a jobb rendszerezés érdekében
  • Fém merevítők erősítik a láda sarkait
  • Ütésálló polimerekből készült - ideális az építkezéseken való használathoz
  • A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Packout 3 fiókos szerszámosláda

Megfelelő termékek