M12FRAIWF12-0 1/2″ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: L00800 1107
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 1107
EAN / GTIN 4058546295981
Gyártó száma 4933471699
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Maximális meghúzási nyomaték 270 Nm, 300 Nm maximális lazítónyomaték
  • 4 üzemmód-DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási üzemmóddal és csavarlazítási üzemmóddal megakadályozza a túlhúzást, és nagyobb kontrollt biztosít a csavar lazításakor
  • A keskeny kialakítás lehetővé teszi a szűk munkakörnyezetben való munkavégzést
  • A 71 mm-es kis fejméret lehetővé teszi a szűk munkakörnyezetben való munkavégzést
  • ½˝-. A pattintógyűrűs rögzítés a gyors és egyszerű tartozékcseréhez
  • Munkaterület LED-es megvilágítása
  • A kiváló minőségű gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak és ergonomikus fogást biztosít
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia csúcsteljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M12M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 1,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Nyomaték [Nm]: 270
  • max. csavarátmérő: 16
  • max. üresjárati fordulatszám (1. fokozat): (1. sebességfokozat): 1150
  • maximális alapjárati fordulatszám (2. sebességfokozat): 1150
  • max: 2300
  • max. alapjárati fordulatszám (3. fokozat): (4. fokozat): 3000
  • maximális üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 3000
  • max: 3000
  • max. Csavarátmérő: M16
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (4. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M12 FRAIWF12-0
  • Löketszám [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Feszültség [V]: 12

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek