Akkumulátoros porszívó GAS 18V-1

Cikkszám: L00590 690
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Padlótisztító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00590 690
EAN / GTIN 3165140888677
Gyártó száma 06019C6200
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GAS 18V-1 akkumulátoros porszívó, a Bosch kompakt megoldása a söpört, tiszta munkaterületekhez: A GAS 18V-1 Professional kézi porszívó tökéletes száraz előtisztításhoz
  • Különösen kompakt kialakításával, kiváló manőverezhetőségével, vezeték nélküli szabadságával és gyorsan és egyszerűen kiüríthető portartályával ez a porszívó optimális kezelhetőséget biztosít
  • Tartozékok széles választékával rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző tisztítási feladatok elvégzését, és optimális rugalmasságot biztosítanak
  • Tökéletes mobilitás és könnyű szállítás: A GAS 18V-1 Professional kényelmesen elfér az L-BOXX-ban is
  • Alkalmas sima felületeken lévő durva por vagy szennyeződés száraz porszívózására
  • A száraz porszívó kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GAS 18V-1 Professional 1,3 kg súlyú és 0,7 literes tartály térfogatú

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Működési idő 18 V: 7 perc/Ah
  • Szűrőfelület: 55 cm²
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,3 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 10,0 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 60 mbar

Tartalom:

  • Padlófúvóka
  • Flexibilis hosszabbítótömlő
  • Fúvóka
  • 2 x szívócső
  • Kartonban

Megfelelő termékek