Vlies szűrőzsák a GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC készülékhez. Porszívókhoz 5 pcs

Cikkszám: L00590 1959
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L00590 1959
EAN / GTIN 3165140713603
Gyártó száma 2607432037
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A nem szőtt szűrőzsák száraz porszívózáshoz való cserezsák
  • A nem szőtt zsák egyszerűen összegyűjti és visszatartja a port
  • Jobb tartósságot biztosít, teljesítményt és biztonságot a hagyományos papírzsákokhoz képest
  • Az L és M osztályú por száraz porszívózására, valamint egyszerű nedves porszívózásra alkalmas
  • A nem szőtt szűrőzsák használatakor győződjön meg arról, hogy az automatikus szűrőtisztítás ki van kapcsolva, hogy elkerülje a nem szőtt szűrőzsák károsodását
  • Felszerelhető: A nem szőtt szűrőzsákok a következőkhöz illeszkednek: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Jobb tartósságot, teljesítményt és biztonságot kínál a hagyományos papírzsákokhoz képest.
  • Szélességi méret: 450 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 575 mm
  • Bruttó tömeg: 0,65 kg
  • Teljesítmény leírása: Pótzsák
  • Nettó súly: 0,65 kg
  • Speciális RTB1: A Bosch porszívókhoz tervezve
  • Speciális RTB2: A papír szűrőzsákokhoz képest nagyobb a kapacitása a rekeszben történő optimális kibontás miatt, és a háromrétegű anyagnak köszönhetően ugyanebben az összehasonlításban szakadásállóbb.
  • Speciális RTB3: Ha nem szőtt szűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztító funkció ki van kapcsolva, hogy elkerülje a nem szőtt szűrőzsák sérülését.
  • Hangerő: 11,644 dm3
  • Előny HL (rövid): Cseretáska száraz szíváshoz