Optikai szintező eszköz, vízszint 25 cm, mágneses

Cikkszám: L00590 1804
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L00590 1804
EAN / GTIN 3165140951593
Gyártó száma 1600A016BN
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A 25 cm hosszú vízmérték stabil alumínium házzal, blokkos fiolákkal és ütésálló zárókupakokkal rendelkezik, amelyek nagy tartósságuknak köszönhetően hosszú élettartamot garantálnak az építkezéseken
  • A középen megnagyobbított fiolákkal való felszereltségük
  • Az UV-álló fiolafolyadék és a fémből készült fiolagyűrűk pontos és tartósan jó láthatóságot tesznek lehetővé
  • Az elülső oldalon található egyedi fiolalátó ablakuk emellett több pozícióból is jó leolvashatóságot garantál
  • A 25 cm-es vízmérték mágneses, így könnyen rögzíthető a fémfelületekre.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 0,435 dm3
  • Bruttó súly: 0,264 kg
  • Súly: 0,25 kg
  • Nettó tömeg: 0,246 kg
  • Dimenzió szélessége: 52 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 279 mm
  • Szerszám méretei (szélesség): 27 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 50 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 254 mm
  • Pontossági szint: 0,5 mm/m