Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-450 HC

Cikkszám: L00590 1602
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L00590 1602
EAN / GTIN 4059952568010
Gyártó száma 06019K4000
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-450 HC, Könnyítse meg a munkát a GDS 18V-450 HC Professional akkumulátoros ütvecsavarozóval
  • A felhasználói felületen két szabványos üzemmód és facsavarok ) biztosítja az ellenőrzött használatot, és a forgó ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával megakadályozza a csavarfejek törését és a fémcsavarok vagy anyák elvesztését
  • Az egyes üzemmódok kényelmesen beállíthatók az adott alkalmazáshoz a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
  • A 450 Nm-es meghúzási nyomaték és a 800 Nm-es kitörési nyomaték a legjobb teljesítményt nyújtja
  • Nagyobb rugalmasság és ellenőrzés a három sebesség/nyomaték beállításnak köszönhetően
  • A forgó ütvecsavarkulcs ideális fémműhelyek/szerelők, ipari összeszerelés, vázépítés és járműkarbantartás számára, amikor M10 és M20 közötti fémcsavarokat/anyákat használnak
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GDS 18V-450 HC szerszámállapot-jelzővel, LED-lámpával és övcsipesszel rendelkezik a további kényelem érdekében

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 450 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/250 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/330 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., Fokozat): 0-3300 bpm
  • Löketszám: 0-3300 bpm
  • Szerszám Ø: M 10 - M 20
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 14,5 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 77 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 214 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 169 mm
  • Szerszámtartó: 1/2'' négyszögletes

Tartalom:

  • Karton doboz