Akkumulátoros csavarhúzó GSR 12V-35 HX: 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 3.0Ah, gyorstöltő

Cikkszám: L00590 1371
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L00590 1371
EAN / GTIN 4059952514017
Gyártó száma 06019J9101
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros csavarhúzó GSR 12V-35 HX, Tökéletes egyensúly a tömörség, a termelékenység és a teljesítmény között a 12 voltos kategóriában: az akkumulátoros csavarhúzó GSR 12V-35 HX Professional kefe nélküli motorral
  • Ez a nagyon kompakt akkumulátoros csavarhúzó könnyű hozzáférést biztosít szűk helyeken
  • 1750 perc¹ sebességével ez a leggyorsabb 12 voltos, kétfokozatú sebességváltóval rendelkező 12 voltos szerszám a maga nemében, és gördülékeny, hatékony munkát tesz lehetővé gyors eredményekkel
  • A praktikus, zárható 1/4″-os bittartónak köszönhetően a bitek könnyedén cserélhetők
  • A GSR 12V-35 HX Professional a legkülönbözőbb anyagokba való csavarozásra alkalmas
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos és 10,8 voltos akkumulátorral és töltővel
  • 2 x GBA 12V 3,0Ah újratölthető akkumulátor; GAL 12V-40 Professional gyorstöltő; 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; kartondoboz; 1 x övcsipesz, 1 x bit-tartó

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 3,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány, változat: 1/4″ hatszögletű foglalattal (ISK)
  • Fúrótokmány befeszítési tartomány, min./max.: 0. 8 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 32 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 20/35/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+1
  • Feszítési tartomány, max.: 10,0 mm
  • Feszítési tartomány, min. : 0,8 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,57 kg
  • Lassulási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • A csavar Ø, max.: 8 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 1. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémfúrás]: 0,0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [csavarok]: 0,0 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 160 mm

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 3,0Ah
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • Kartonban
  • 1 x övcsipesz, 1 x bit tartó