GEX 18V-125Akkumulátoros excentercsiszoló L-BOXX kivitelben

Cikkszám: L00590 1333
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L00590 1333
EAN / GTIN 4059952539645
Gyártó száma 0601372200
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GEX 18V-125 Akkumulátorról tölthető, excentercsiszoló
  • A GEX 18V-125 professzionális excentercsiszoló optimális szerszámvezérlést biztosít, különösen nagyobb felületek megmunkálásakor
  • A véletlenszerű orbitális csiszológép kiváló egyensúlya a munkadarabhoz közel, valamint a kéztámasz és a fogantyú kiváló ergonómiája optimális szerszámvezérlést biztosít
  • A gyors munkavégzést és a szerszám hosszabb élettartamát a kefe nélküli motor és a Bosch Professional 18V rendszer biztosítja
  • A GEX 18V-125 Professional kezelése egyszerű és intuitív
  • Ez az akkumulátoros, véletlenszerű orbitális csiszológép alkalmas egyszerű csiszolásra, közbenső csiszolásra, festékeltávolításra és a felületek finom csiszolására
  • Használható fára, furnérra, lakkra, töltőanyagokra, ásványi és akril felületekre
  • Kompatibilis a Professional 18V rendszerrel és a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel
  • A GEX 18V-125 Professional porzsákkal, sebesség-előválasztással és 125 mm-es csiszolókoronggal is rendelkezik, tépőzárral a csiszolólap rögzítéséhez
  • Csiszolókorong ; 1 x C430, Expert for Wood+Paint, 120; porzsák; L-BOXX 136

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Excentricitás: 1,25 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,1 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,6 kg
  • Nélküli fordulatszám: 6000 - 10000 rpm
  • Súrolószerkezetes tartozék: Tépőzáras rögzítés
  • Hullámlemez Ø: 125 mm
  • Vibrációs kör átmérője: 2,5 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [tömörfa csiszolás]: 2,2 m/s²
  • Vibrációs sebesség: 12000 - 20000 min-1
  • Rendületlenség K [tömörfa csiszolás]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (szélesség): 153 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 108 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 224 mm

Tartalom:

  • csiszolókorong (125 mm)
  • 1 x C430, Expert for Wood+Paint, 120 (külön kapható 5 darabos csomagban: 2 608 605 643)
  • porzsák
  • L-BOXX 136