L-BOXX Micro tárolórendszer

Cikkszám: L00590 1289
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00590 1289
EAN / GTIN 4059952591858
Gyártó száma 1600A025A2
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • L-BOXX Micro tárolórendszer, Az L-BOXX Micro az XL-BOXX kompakt tárolási lehetősége és bővítése
  • Könnyű, teljesen átlátszó és törhetetlen választékdoboz, rugalmas elválasztóelemekkel akár 8 rekeszhez
  • A tartozékok és fogyóeszközök, például csavarok, anyák, alátétek vagy tiplik teljes áttekintése érdekében az L-BOXX Micro az XL-BOXX külső oldalára rögzíthető
  • A bevált kattintási rendszernek köszönhetően több doboz biztonságosan egymásra helyezhető, így maximális tárolóhelyet biztosít
  • Az L-BOXX Micro lehetővé teszi a tartozékok és fogyóeszközök biztonságos szállítását és áttekinthető tárolását
  • Kompatibilis az XL-BOXX és L-BOXX betétdobozos készletekkel

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 259 x 106 x 42 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Belső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 229 x 91 x 29
  • Betehető doboz: 1 kg
  • Materiális kivitel: PP