Akkumulátoros fúrógép GSR 12V-15

Cikkszám: L00590 1287
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00590 1287
EAN / GTIN 4059952563879
Gyártó száma 060186810H
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúró- és csavarhúzó GSR 12V-15, A Bosch 12 voltos kategóriájában a GSR 12V-15 Professional akkumulátoros fúró- és csavarhúzó jó egyensúlyt kínál a teljesítmény és a méret között
  • A 30 Nm-es kemény nyomaték és a 0-1 300-as fordulatszám a legjobb méret-teljesítmény arányt biztosítja
  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi az optimális kezelhetőséget, és ideális a fej fölött és szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • A túlterhelést, túlmelegedést és mélykisülést a fúrógép elektronikus cellavédelme megakadályozza
  • Ezt az elektromos szerszámot legfeljebb 19 mm átmérőjű fába, 10 mm-es acélba és 7 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz tervezték
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSR 12V-15 Professional 2 sebességfokozattal, automatikus rögzítéssel, töltöttségi szintjelzővel, elektronikus motorvédelemmel és lítium-ion technológiával is rendelkezik
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 2,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befeszítési tartománya, min./max.: 1 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 19 mm
  • Fúró Ø acél, max. : 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 15/30/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+1
  • Feszítési tartomány, max.: 10,0 mm
  • Feszítési tartomány, min.: 1,0 mm
  • Súly akkumulátorral együtt. Akkumulátor: 1,0 kg
  • Sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • A csavar Ø, max.: 7 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémbe fúrás]: 1. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémfúrás]: 2,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [csavarok]: 2,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 178 mm

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • Letöltő GAL 12V-20 Professional
  • Bit-készlet 25 tlg.
  • Bosch Professional szerszámtáska 12V

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek