Hőlégfúvófúvó GHG 23-66, 2 fúvóka,

Cikkszám: L00590 1094
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00590 1094
EAN / GTIN 3165140889483
Gyártó száma 06012A6300
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GHG 23-66 Hőlégfúvófúvó pisztoly, A hőmérséklet és a levegőáramlás abszolút szabályozása - A GHG 23-66 Professional forrólevegő pisztolyt kifejezetten igényes alkalmazásokhoz tervezték
  • A 10 légáramlási sebességgel, a digitálisan állítható hőmérsékleti beállításokkal és a négy egyedileg testre szabható programmal ez a forrólevegő-pisztoly a folyamat minden lépésénél abszolút szerszámvezérlést biztosít
  • Rendkívül erős, 2300 wattos motorjának köszönhetően a nagy teljesítményű GHG 23-66 Professional könnyedén eléri a 650 °C-ot
  • A fokozott felhasználói védelem és a szerszám hosszú élettartama érdekében hővédelmi funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést, ha a motor túlmelegszik, de a ventilátor tovább működik
  • Ez a forrólevegős pisztoly tökéletesen használható számos munkához, például műanyag- és csőhegesztéshez, forrasztáshoz és kábelzsugorításhoz
  • A GHG 23-66 Professional 1,4″-es kijelzője magas szintű kezelési kényelmet biztosít
  • A forrólevegő-pisztoly védőfogantyúval van ellátva, és használat után egyszerűen letehető lehűlni a nagyobb felhasználói védelem érdekében

Jellemző:

  • Munkahőmérséklet: 50 - 650 °C
  • Súly: 0,7 kg
  • Hidegfokozat, 50 °C: nincs
  • Légáram: 150 - 500 l/min
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2300 W
  • Vezérlés, légáram: folyamatos
  • Szintetmentes hőmérséklet-szabályozás: nincs
  • Szerszámméretek (szélesség): nincs
  • Szabályozás: nincs: 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 201 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 245 mm

Tartalom:

  • Szerszámdoboz
  • Üvegvédő fúvóka 75 mm
  • Felületvédő fúvóka 50 mm