9 darabos tolókalapács-készlet tokban, különböző méretű menetadapterekkel

Cikkszám: KS-22-01-UNC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám KS-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176079900
Gyártó száma KS-22-01-UNC
L-szám L80010 105665
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A KS-22-01-UNC tokban lévő 9 darabos tolókalapács-készletet perselyek és menettel rendelkező alkatrészek (csapszegek, tollkulcsok, csavarok stb.) kihúzására használják a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A tolókalapács használata különösen ajánlott, ha nincs alátámasztó felület, vagy túl érzékeny. Az ergonomikusan kialakított, masszív csúszó darab lehetővé teszi az alkalmazott erő optimális átvitelét és erős ütőhatás elérését. Ez biztosítja az érintésmentes és kíméletes kiemelést is. A készletben található menetadapterek belső és külső menetekhez egyaránt használhatók.
  • Alkalmazásorientált összetétel az univerzális használathoz
  • A tokban tárolva könnyen nyomon követhető a készlet teljessége

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 275 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 10 13/16
  • Teljes mélység [mm]: 230 mm
  • Teljes mélység [inch]: 9 1/16
  • Teljes magasság [mm]: 83 mm
  • Teljes magasság [inch]: 3 1/4
  • Ágazatok: Haszonjárművek, műszaki kereskedelem, ipar
  • Menetméret: M12
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Löket [mm]: 250 mm
  • Ütési út [hüvelyk]: 9 13/16
  • Ütési súly [kg]: 1 kg
  • A csatlakozóanya belső menete [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Szerelési menet [mm]: M12
  • A tolókalapács hossza [mm]: 300 mm
  • Ütőút: 11 13/16
  • Elválasztók darabszáma: 9
  • Csomagolás: Kofferek
  • Alkatrészek: 22-0-10, VM12-1516, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16, GA12-7/16
  • A tok teljes hossza [mm]: 275 mm
  • A tok teljes mélysége [mm]: 230 mm
  • A tok teljes magassága [mm]: 83 mm
  • A tok anyaga: műanyagból
  • Fogantyúk száma: 1
  • Oldalsó fogantyú rendelkezésre álló: Nem
  • Egymásra helyezhető: Igen
  • Habszivacs betét: Igen
  • Beillesztés menete: 1/4″-20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Sortimo tárolórendszerhez alkalmas: Nem

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek