Platform; Max 15 kg, d = 0,5 g

Cikkszám: KFP 15V30M
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám KFP 15V30M
EAN / GTIN 4045761250185
Gyártó száma KFP 15V30M
L-szám L40250 2931
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • [[6]] Rozsdamentes acél mérőlemez, [[E]] Alap acél festett
  • 4 súlymérőcella, ötvözött acél, szilikon bevonattal, IP67, OIML-R60 jóváhagyás a törvényes mérésügyhöz,: III. osztály, 3000 e
  • Vízszintes és lábcsavarok: a mérleg pontos szintezéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények
  • 1 terhelésmérő cella, rozsdamentes acél, szilikon bevonattal, IP67, OIML-R60 jóváhagyás kalibráláshez, III. osztály, 3000 e
  • Vízszintes és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények eléréséhez

Jellemző:

  • Méretek mérőlemez W×D×H 300×240×100 mm
  • Nettó súly kb. 5,0 kg
  • Kábel hossza kb. 2,5 m

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek