Toll acél, 4,0 x 18 mm 651188

Cikkszám: K651188
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám K651188
EAN / GTIN 4250516602595
Gyártó száma K651188
L-szám L40700 127886
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az egyenes szondák a mérendő felület könnyen hozzáférhető jellemzőinek érzékelésére szolgálnak.

Jellemző:

  • ⌀ csapszeges kulcshoz: 2
  • Kód, rövidített rendszer: 01-M4-R4-L18-ML13-SS3-BS7
  • Mûködõ hossz: 13
  • Menet: M4
  • Méret / méret: 0,093 X 0,015 X 0,013 M
  • ITP cikkszám.: TI M4 040 07 020
  • Kategória DIN 5401 szerint: 5. kategória
  • Labda ∅ : 4
  • Golyó anyaga: rubin
  • Alaptest anyaga: Nemesacél
  • Anyag szára: Nemesacél
  • Qmark cikkszám.: TM4-4020-S
  • Renishaw cikkszám.: A-5000-7551

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz