Menetes adapter M3, L=5,0mm D=4,0mm 651170

Cikkszám: K651170
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
Cikkszám K651170
EAN / GTIN 4250516602304
Gyártó száma K651170
L-szám L40700 500
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az adapterek lehetővé teszik a különböző menetméretű szondák és hosszabbítók használatát.

Jellemző:

  • ∅ : 4
  • ⌀ csapszeges kulcshoz: 1,3
  • Adapter -tól -ig: M3 -M2
  • Kód, rövidített rendszer: 07-M3-M2-L5-BS4
  • Menet: M3
  • Szál 1: M2
  • Méret / méret: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Hatszög: M00-1126-011-000
  • ITP cikkszám.: RI M3 000 04 005
  • Qmark cikkszám.: RM3-M2
  • Renishaw cikkszám.: A-5004-7592
  • Renishaw cikkszám (régi): M-5000-4163
  • Zeiss cikkszám.: 602030-8341-000