eco-fix raklapfelvevő készlet L (103db.), CMM rögzítő eco-fix széria

Cikkszám: K551219
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
Cikkszám K551219
Gyártó száma K551219
L-szám L40700 650
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A szorítótechnikába való könnyű belépés érdekében a Mitutoyo előre konfigurált készleteket kínál. Válasszon a különböző alaplemezméretekkel és a szorítóelemek különböző kombinációival rendelkező készletek közül.

Jellemző:

  • Felhasználás: KMG
  • Leírás: Ez a moduláris eco-fix CMM rögzítőkészlet a legkülönbözőbb munkadarabok biztonságos, rugalmas és megismételhető rögzítésére szolgál.
    A további rögzítőelemek egyszerű és pontos elhelyezése lehetővé teszi a félautomata sorozatmérési folyamat elindítását. A raklapfelvételi rendszer 3 pontos gömbfelvétellel történő használatával jelentősen növelheti a munkadarabok áteresztőképességét.

    Tartalma:
    • Az eco-fix rögzítő rendszer alapelemei, beleértve a mágneses tartóelemeket.
    • Egy pár fogantyú az alapraklaphoz való rögzítéshez.
    • 3 gömbcsap az alaplemez aljára.
    • Alaplemez 500 mm x 400 mm méretben és M6 rögzítőmenet 12,5 mm / 25 mm osztásban.
    • Raklaptartó golyós rögzítéssel 250 mm-es és 500 mm-es alaplapokhoz.
    • Méret / méret: 0,61 X 0,537 X 0,234 M
    • Mennyiség: 103
    • Termékválaszték: eco-fix
    • Termékválaszték: Raklapozó és pozicionáló rendszer
    • Rendszerkomponens: Készlet