RST-profil keret 250mm, RST profil sorozat

Cikkszám: K551176
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
Cikkszám K551176
Gyártó száma K551176
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A profilsorozat három különböző alapelemből áll: A multiflex. profilok. sorozat fecskefarkú profilok, amelyekkel az alapkereteket közvetlenül a CMM mérőasztalára lehet rögzíteni. A gazdaságos multiiflex. profilok. az alapkeretek rögzítésére szolgálnak, és fecskefarkú és T-nyílású profilokkal rendelkeznek. Az aktuális multiiflex. profil. kiegészítő rácsrendszerrel rendelkezik, ez a pozicionáló csapokkal együtt lehetővé teszi a felépítőlemezek és csúszkák biztonságos rögzítését.

Jellemző:

  • Felhasználás: KMG
  • Leírás: A multiflexprofilú keretek nagy merevségükkel szilárd alapot biztosítanak a nagyméretű munkadarabok számára. A multiflexprofil sorozat két fő jellemzőjével rendelkeznek.:

    Fecskefarok profilok
    • Egyrészt a fecskefarkú profil verhetetlen előnye a csúszóelemek rugalmas csúszási lehetőségével, például a rögzítési pontok koordinátáinak változásaira való rendkívül gyors és költséghatékony reagálás.
    T-nyílás profilok
    • Ezenkívül a rögzítőelemek csúszóblokkok segítségével szabadon elhelyezhetők a profil T-nyílásában.
    • Szinte minden típusú profillal és kiegészítő alkatrésszel kombinálható, beleértve más gyártók profiljait is.
    • Szélesség 1: 50
    • Magasság 1: 50
    • Hossz 1: 20
    • Mennyiség: 1
    • Termékválaszték: multiflexprofil
    • Rendszerkomponens: Profil elem
    • T-nyílás: Igen