Alaplemez 250 x 250 mm kúpos perselyekkel, CMM rögzítő eco-fix+plus sorozat

Cikkszám: K551138
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
Cikkszám K551138
Gyártó száma K551138
L-szám L40700 711
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Mitutoyo alaplapok kemény eloxáltak a kopás elleni védelem érdekében. A menetes rács biztosítja a CMM rögzítő rugalmas kialakítását. Az eco-fix- és eco-fix. plus. sorozat alaplemezei a könnyű kezelés és pozicionálás érdekében fogantyúval (K551199) is felszerelhetők.

Jellemző:

  • Felhasználás: KMG
  • Leírás: Ezek a moduláris eco-fixplus alaplemezek M6-os rögzítőmenetekkel vannak ellátva 25 mm-es rácshálóban.
    Kiváló minőségű alumíniumötvözetből készültek, kemény eloxált felülettel, így kiváló karc- és kopásállóságot biztosítanak.

    méretek: 250mm x 250mm
  • Szélesség 1: 250
  • Szál 1: M6
  • Menettávolság 1: 25
  • Menettávolság 2: 12,5
  • Méret / méret: 0.396 X 0.32 X 0.115 M
  • Magasság 1: 25
  • Hossz 1: 250
  • Mennyiség: 1
  • Termékválaszték: eco-fixplus
  • Rendszerkomponens: Alaplap