Beállítócsap, ° 12, furat ° 6mm

Cikkszám: K551042
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám K551042
Gyártó száma K551042
L-szám L40700 452
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A mindig megfelelő magassági szint biztosítása érdekében különböző hosszúságú fix és állítható helymeghatározó csapok állnak rendelkezésre. A különböző méretű fülek lehetővé teszik a helyes pozicionálást, ha az alaplemez rácsa nem harmonizál a munkadarabbal.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: K550414
  • Felhasználás: KMG
  • Külső ∅ a: 11,8
  • Leírás: eco-fix rögzítőcsap L = 25 mm ∅ 12 mm, rögzítőfurat ∅ 6 mm és M6 csatlakozómenettel. , A munkadarab befogószerkezet kívánt magasságának megvalósításához. , Kemény eloxált alumíniumból, a legjobb karc- és kopásállóság érdekében
  • Furat ∅ a: 6
  • Szál 1: M6
  • Szál 2: M6
  • Méret / méret: 0,063 X 0,035 X 0,002 M
  • Hossz 1: 25
  • Mennyiség: 1
  • Termékválaszték: eco-fix
  • Rendszerkomponens: Felépítményelemek