verst. Rögzítő csavar, ° 12mm

Cikkszám: K551041
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
Cikkszám K551041
EAN / GTIN 4250516610170
Gyártó száma K551041
L-szám L40700 451
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A mindig megfelelő magassági szint biztosítása érdekében különböző hosszúságú fix és állítható helymeghatározó csapok állnak rendelkezésre. A különböző méretű fülek lehetővé teszik a helyes pozicionálást, ha az alaplemez rácsa nem harmonizál a munkadarabbal.

Jellemző:

  • Felhasználás: KMG
  • Külső ∅ a: 11,8
  • Leírás: Állítható rögzítőcsavar a testhelyzetek magasságának beállításához.
    • Szár ∅ 12 mm
    • Csatlakozó menet M6
    • Szál 1: M6
    • Szál 2: M6
    • Méret / méret: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
    • Hossz 1: 50,0-65,0
    • Mennyiség: 1
    • Termékválaszték: eco-fix
    • Rendszerkomponens: Felépítményelemek