Hidraulikus orsó kézi karos működtetéssel tokban, akár 12 tonna húzóerő (menetméret)

Cikkszám: K-8-HP-633
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám K-8-HP-633
EAN / GTIN 4021176041426
Gyártó száma K-8-HP-633
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus orsó kézikaros működtetéssel tokban alkalmas különösen szorosan záródó csapágyak, fogaskerekek és tárcsák kihúzására, akár 21 t kihúzóerővel. A beépített zsírhidraulikának köszönhetően nincs szükség külső szivattyúra. A szivattyú karja 360°-ban elforgatható. A rögzítőgyűrű segítségével a hidraulikus orsó normál átmenő furattal rendelkező alkatrészeken is használható.
  • A hidraulikus orsó garantálja a különösen szűk alkatrészek könnyű és ellenőrzött kihúzását kis erőfeszítéssel
  • A gyors és egyszerű kezelésnek köszönhetően jelentősen csökken a szétszerelési idő.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 120 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 12 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 13:23
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Az orsó menetmérete: G 1″
  • Löket [mm]: 52

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek