Gyermekjáték szerszámkészlet

Cikkszám: JUNIORTOOL1
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
Cikkszám JUNIORTOOL1
EAN / GTIN 4000896236008
Gyártó száma JUNIORTOOL1
L-szám L60140 5786
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Egy nagyszerű játékszerszámkészletet is összeállítottunk a kicsiknek. A nagyszerű kiegészítőkkel gyönyörű dolgokat építhetsz. Így a kicsik már korán, játékos formában hozzászoknak a szerszámokhoz, és ki tudja: talán ők lesznek a jövő rajongói? A készlet mindent tartalmaz, amire szükséged lehet ahhoz, hogy játékosan kezdj el kézimunkázni.
  • 14 játékszerszámból és különböző fából készült építőelemekből álló készlet, beleértve a csavarokat és anyákat is
  • Fontos ″szerszámok″, mint a kalapács, fejsze, fogó, fűrész, csavarhúzó, csavarkulcs és csavarkapocs, valósághű játékfunkcióval
  • Ideális a kezdeti tapasztalatok megszerzéséhez olyan szerszámokkal, amelyekkel össze lehet csavarozni és létre lehet hozni valamit
  • a ″HAZET Juniortool1″ ösztönzi a kreatív munkát és a blokkokkal való építkezést, mivel a tartalom lehetővé teszi a legkisebbek számára, hogy felfedezzék és kipróbálják a különböző kombinációs lehetőségeket
  • A kicsik játékosan növelik érzékszerveiket és kézügyességüket a további testi és szellemi fejlődés érdekében már egészen kicsi korban
  • Kiemelés: A mechanikus ″vezeték nélküli csavarhúzó″, amelyre különböző tartozékok csatlakoztathatók. Amikor a kioldókart megnyomják, a játék feje elfordul, és hűvös összeszerelési hangot ad ki hozzá
  • Ezt a készletet 3 éves kortól ajánljuk. 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas, mivel a lenyelhető apró részek miatt fulladásveszélyt jelenthet
  • Tipp: Rendelje meg egyszerre a praktikus HAZET 190L-1 hordtáskát, és minden a helyére kerül
61 darab ∙ tartalom:
  • 14 játékszerszám: 1 akkus csavarhúzó (valódi funkcióval), mindegyik 3 betéttel ∙ fejsze ∙ kés ∙ lapos fogó ∙ kalapács ∙ mérőkalapács ∙ csőkulcs ∙ csőkulcs ∙ fűrész ∙ Phillips csavarhúzó ∙ csavarkapocs ∙ állítható csavarkulcs
  • 12 dió: 3x egyenként kék ∙ sárga ∙ piros ∙ zöld
  • 16 fa kinézetű építőkocka: 4x kicsi ∙ 7x közepes ∙ 5x nagy
  • 12 csavar: 6x rövid ∙ 6x hosszú
  • 7 csatlakozók
  • Szerszámok száma: 61