JLS3 traverz munkapad lába + elektromos láb

Cikkszám: JLS3-TRAA2PLBS
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-TRAA2PLBS
EAN / GTIN 3662424171505
Gyártó száma JLS3-TRAA2PLBS
L-szám L60130 11716
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Multifunkcionális csatlakozó keresztrúd: Megerősítés vagy tárolás, a választástól függően.
  • 2 lehetséges pozíció: Vízszintes helyzetben a keresztrúd valódi polccá válik, amely alkalmas nehéz és terjedelmes tárgyak tárolására.
  • Függőleges helyzetben és az 1055 magasságú készletek esetében a keresztrúd biztosítja a csatlakozást, miközben lehetővé teszi egy kocsi tárolását
  • Epoxi bevonatú acéllemezből készült (vastagság 15/10).

Jellemző:

  • Kapcsolás a láb és az elektromos láb között
  • 1455mm-es lemezhez
  • Általános méretek:
    • Az 1455mm-es lemezhez
    • Az 1455mm-es lemezhez: L870xH400xD40mm
    • Súly: 5,6kg