JLS3 3 rekeszes felső szekrény + redőny fekete

Cikkszám: JLS3-MHTRBS
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-MHTRBS
EAN / GTIN 3662424109447
Gyártó száma JLS3-MHTRBS
L-szám L60130 11158
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A dupla fiókban olyan szerszámok és/vagy tárgyak tárolhatók, amelyek túl hosszúak és terjedelmesek a hagyományos egységekhez.
  • Maximális láthatóság és hozzáférhetőség a függőleges kampós résznek köszönhetően.
  • A redőny 100%-os nyitása közvetlen hozzáférést biztosít a szerszámhoz.
  • Központi reteszelésű, közös zárral ellátott redőny
  • Lyukasztott hátlappal (6 x 6 mm 12 mm-es lépésekben) ellátott a CKS horogsorral ellátott szerszámok rögzítéséhez.
  • Kiegészítő 200 mm magas nyitott tárolóhely a tárolók, szerszámok, ...és egy JLS3-POWERBLOCK hálózati szalag számára
  • Egyszerű és közvetlen rögzítés a munkalapos alapszekrényre vagy a falra. Nincs szükség szerelőkészletre.

Jellemző:

  • Általános méretek: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Súly: 75kg