JLS3 munkapad 2,2m fa 7 fiókos alacsony

Cikkszám: JLS3-2MW7DL
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-2MW7DL
EAN / GTIN 3662424108877
Gyártó száma JLS3-2MW7DL
L-szám L60130 106276
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy munkafelület: 2182 x 750 mm
  • Statikus terhelhetőség: 1 tonna
  • A fiókok ″Soft Close″ vezetőkkel felszereltek az automatikus záráshoz
  • Fiókonként 50 kg terhelhetőség
  • Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel
  • Minden elemmel kompatibilis: Perforált panelek, szekrények, ládák könnyedén kiegészíthetik a munkapadot.
  • Egyszerű és gyors beszerelés
  • Megoldás arra, hogy 2 munkapadot tökéletesen egymás mellé helyezzenek el.

Jellemző:

  • Fából készült felső
  • alacsonyított változat
  • 7 fiók