JET+ szerszámosláda 4 fiókkal, fiókonként 3 modul, fekete (RAL 9004)

Cikkszám: JET.C4NM3A
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JET.C4NM3A
EAN / GTIN 3662424106934
Gyártó száma JET.C4NM3A
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 25%-kal nagyobb munkafelület (vs. régi sorozat) az optimális használathoz
  • Innovatív nyílásrendszer a nagyszámú tartozék egyszerű rögzítéséhez
  • Dupla fogantyú
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
  • A termoplasztikus elasztomer anyagnak köszönhetően megerősített védelem, amely ütéscsillapító hatással védi a szerszámokat és a kocsit
  • Magas minőségű eloxált alumínium fogantyúk exkluzív kialakítással az ideális kényelem és fogás érdekében
  • Lágy zárórendszer: golyóscsapágyazott sínekkel, teljesen kihúzható ″soft close″-kal a fiókok zökkenőmentes záródásához
  • Központi zár robusztus, acélból készült mechanizmussal és törhetetlen összecsukható kulccsal
  • furatok összesen 8 csavarhúzónak vagy.
  • Kompatibilis az összes Facom modullal

Jellemző:

  • 4 fiók = 12 modul
  • 3 fiók, magasság 60 mm = 9 modul
  • 1 fiók, magasság 130 mm = 3 modul
  • Az M3 változatok fiókonkénti hasznos teherbírása és kapacitása:
  • 60 mm-es fiók: 20 kg - 15 liter
  • 130 mm-es fiók: 25 kg - 30 liter
  • Teljes hasznos teherbírás a fiókokban: 85 kg
  • Térfogat: 75 liter
  • Teljes teherbírás a munkalapon statikus helyzetben: 500 kg
  • Általános méretek (görgőkkel és munkalappal együtt, L x Sz x H): 774 x 546 x 480 mm
  • A fiókok hasznos méretei (L x Sz x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Szín: Fekete 9005
  • [kg]: 45