JET+ műhelykocsi 7 fiókkal, fiókonként 4 modul, piros (RAL 3020)

Cikkszám: JET.7M4A
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JET.7M4A
EAN / GTIN 3662424106767
Gyártó száma JET.7M4A
L-szám L60130 10785
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 25%-kal nagyobb munkafelület (vs. régi sorozat) az optimális használhatóság érdekében
  • Innovatív nyílásrendszer a nagyszámú tartozék egyszerű rögzítéséhez
  • Dupla fogantyú a legjobb manőverezhetőség érdekében
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelykémiai anyagoknak
  • A termoplasztikus elasztomer anyagnak köszönhetően megerősített védelem, amely ütéscsillapító hatással védi a szerszámokat és a kocsit
  • Magas minőségű eloxált alumínium fogantyúk exkluzív kialakítással az ideális kényelem és fogás érdekében
  • Lágy zárórendszer: Golyóscsapágyazott sínekkel, teljesen kihúzható, ″soft close″ funkcióval a fiókok zökkenőmentes záródása érdekében
  • Gördülő gumikerekek: 4 kerék á Ø125 mm, 2 forgatható fékkel és 2 fix
  • A kocsit felszerelt kerekekkel szállítjuk - forgácstaszító és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
  • Központi zár robusztus mechanizmussal acélból és törhetetlen összecsukható kulccsal
  • Kivágott lyukak összesen 8 csavarhúzóhoz ill.
  • Kompatibilis a Facom összes moduljával

Jellemző:

  • 7 fiók = 28 modul
  • 5 fiók, magasság 60 mm = 20 modul
  • 1 fiók, magasság 130 mm = 4 modul
  • 1 fiók, magasság 200 mm
  • A 200 mm-es fiókban is elhelyezhetők modulok
  • A 60 mm-es fiókok esetében 9 rekesz, a 130 mm-es fiókok esetében 3 rekesz
  • Teljes statikus hasznos teherbírás: 1100 kg
  • Teljes hasznos teherbírás fiókonként: 20-45 kg
  • Tartályonként: 20-85 liter
  • Az összes méret (kerekekkel és munkalapokkal együtt, L x Sz x H): 964 x 546 x 972 mm
  • Megfelelő fiókméretek (H x B x H): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Szín: Piros 3020
  • [kg]: 92