JET+ műhelykocsi 6 fiókkal, 3 modul fiókonként, elektromos működtetésű fiókkal, fekete (RAL 9004)

Cikkszám: JET.6NM3APOWER
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JET.6NM3APOWER
EAN / GTIN 3662424107122
Gyártó száma JET.6NM3APOWER
L-szám L60130 10925
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 25%-kal nagyobb munkafelület (vs. régi sorozat) az optimális használhatóság érdekében
  • Innovatív nyílásrendszer a nagyszámú tartozék egyszerű rögzítéséhez
  • Dupla fogantyú a legjobb manőverezhetőség érdekében
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelykémiai anyagoknak
  • A termoplasztikus elasztomer anyagnak köszönhetően megerősített védelem, amely ütéscsillapító hatással védi a szerszámokat és a kocsit
  • Magas minőségű eloxált alumínium fogantyúk exkluzív kialakítással az ideális kényelem és fogás érdekében
  • Lágy zárórendszer: Golyóscsapágyazott sínekkel, teljesen kihúzható, ″soft close″ funkcióval a fiókok zökkenőmentes záródása érdekében
  • Gördülő gumikerekek: 4 kerék á Ø125 mm, 2 forgatható fékkel és 2 fix
  • A kocsit felszerelt kerekekkel szállítjuk - forgácstaszító és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
  • Központi zár robusztus mechanizmussal acélból és törhetetlen összecsukható kulccsal
  • Kivágott lyukak összesen 8 csavarhúzóhoz ill.
  • Kompatibilis a Facom összes moduljával

Jellemző:

  • 6 fiók = 18 modul
  • 4 fiók, magasság 60 mm = 12 modul
  • 1 fiók, magasság 130 mm = 3 modul
  • 1 fiók, magasság 270 mm
  • A 270 mm-es fiókban is elhelyezhetők modulok
  • A 60 mm-es fiókokhoz 6, a 130 mm-es fiókokhoz 2 osztóelemmel
  • Teljes statikus hasznos teher: 1000 kg
  • Teljesítmény fiókonként: 20-35 kg
  • Térfogat fiókonként: 15-65 liter
  • Általános méretek (kerekekkel és munkalapokkal együtt, L x Sz x H): 774 x 546 x 972 mm
  • Megfelelő fiókméretek (H x Sz x K): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Szín: fekete 9005
  • [kg]: 61

Tartalom:

  • 6 fiók = 15 modul, a 60 és 130 mm-es fiókok között elosztva
  • 4 fiók, magasság 60 mm = 12 modul
  • 1 fiók, magasság 130 mm = 3 modul
  • 1 fiók, Magasság 270 mm
  • A 270 mm-es fiókba modulok is elhelyezhetők, és tápegységgel van ellátva
  • 6 rekesz 60 mm-es fiókokhoz és 2 rekesz 130 mm-es fiókokhoz
  • Teljes hasznos teherbírás a fiókokban: 140 kg
  • Térfogat: 155 liter
  • A teljes méret (kerekekkel és munkalapokkal együtt, L x Sz x H): 774 x 546 x 971 mm
  • A fiókok használható méretei (L x Sz x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 270 mm