Dugókulcs 3/8″ 6 oldal 8 mm

Cikkszám: J.8H
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám J.8H
EAN / GTIN 3148510274003
Gyártó száma J.8H
L-szám L60130 3822
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17.6
  • d1 [mm]: 12.2
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6.5
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 25