Nyomatékkulcs 2 - 10 daNm

Cikkszám: J.202A
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
Maximális nyomaték 100 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám J.202A
EAN / GTIN 3148515035258
Gyártó száma J.202A
L-szám L60130 3006
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: a jelzett érték ± 6 %-a
  • Műanyag dobozban, ISO 6789 szerinti kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk.

Jellemző:

  • L [mm]: 460
  • Hüvely: BP.D5
  • Teljesítmény [daN.m]: 2-10
  • Keresztmetszet [″]: 3/8
  • Kulcs: J.203DA
  • Rács: J.152
  • Mérési fokozat: 0,5 daN.m
  • [kg]: 1,000