Dugókulcs 3/8″ 6 oldal hosszú 14 mm

Cikkszám: J.14HLA
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám J.14HLA
EAN / GTIN 3148510273945
Gyártó száma J.14HLA
L-szám L60130 2998
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 18.0
  • d1 [mm]: 20.0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 15.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 60