IoT-Line platformmérleg rozsdamentes acélból készült kijelzővel KERN IXC 6K-3M

Cikkszám: IXC 6K-3M
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám IXC 6K-3M
EAN / GTIN 4045761358805
Gyártó száma IXC 6K-3M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Kényelem az ipar számára: rozsdamentes acél platformmérleg akár négy interfésszel és intuitív kezeléssel, opcionálisan hitelesítéssel is.
Nagy teherbírású ipari szabvány, amely alkalmas a zord környezethez; Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakításban, a menüszerkezetben, a legfontosabb funkciókban, az interfészcsatlakozásban és az interfészprotokollban; Ipar 4. 0: adat- és vezérlőparancsok cseréje opcionálisan akár négy interfészen keresztül, az egyéni igényeknek megfelelően: két vezetékes interfész (RS-232, Ethernet, USB vagy analóg modul) és két vezeték nélküli interfész (WLAN, Bluetooth); Minden interfész külön-külön beállítható, pl.:- 1. interfész (WLAN): Folyamatos átvitel egy PC-re a folyamat dokumentálásához- 2. interfész (RS-232): Stabil súlyérték nyomtatása- 3. interfész (analóg modul): Egy eszköz vezérlése a célsúly elérésekor- 4. interfész (Bluetooth): Folyamatos átvitel egy tabletre a folyamat nyomon követéséhez; opcionálisan alibi-memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elektronikus kiértékelését és az előírásoknak megfelelő feldolgozását is; a mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével; platform: rozsdamentes acél mérőplatform, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium súlycella por- és fröccsenővízvédelemmel IP65*; **kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenővízvédelem IP68. Kiváló kijelzőméret: számjegymagasság 48 mm, fényes háttérvilágítás a súlyérték könnyű leolvasásához még rossz fényviszonyok mellett is, integrált tápegység;
Megjegyzés: egyidejűleg csak két vezetékes interfész (RS-232, Ethernet, USB vagy analóg modul) és két vezeték nélküli interfész (WLAN, Bluetooth) használható.