Ipari mérleg Max 300600kg, d=100200g

Cikkszám: IOC 600K-1M
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám IOC 600K-1M
EAN / GTIN 4045761207233
Gyártó száma IOC 600K-1M
L-szám L40250 1957
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú kommunikációs lehetőségekkel és kalibrálási jóváhagyással rendelkező, mindenre kiterjedő platformméret [M]
  • Nagyfokú mobilitás: Az akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (laboratórium, gyártás, minőségkalibrálás, üzembe helyezés stb.)
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Vízszintes és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények eléréséhez
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal. Csak RS-232 adatinterfészen keresztül lehetséges, más interfészek kérésre

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez W×D×H 800×600×200 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek