IFC 6K-4 ipari mérleg, mérési tartomány 6000 g, leolvashatóság 0,2 g

Cikkszám: IFC 6K-4
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
Cikkszám IFC 6K-4
EAN / GTIN 4045761480766
Gyártó száma IFC 6K-4
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású ipari szabvány, amely alkalmas durva használatra
  • Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakítás, a menüstruktúra, a gombfunkciók, az interfészcsatlakozás és az interfészprotokoll tekintetében.
  • Ipar 4.0: A KERN Universal Port (KUP) segítségével az adatok és a vezérlőparancsok egy, a házhoz csatlakoztatható interfészen keresztül, vagy a KUP Extension Boxon keresztül három interfészen keresztül párhuzamosan cserélhetők. A következő interfészek állnak rendelkezésre: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Minden interfész külön-külön beállítható, pl.: 1. interfész (WLAN): Folyamatos átvitel egy PC-re a folyamat dokumentálásához, 2. interfész (RS-232): Stabil súlyérték nyomtatása, 3. interfész (analóg modul): Egy eszköz vezérlése a célsúly elérésekor
  • Szabványos valós idejű órával: Lehetővé teszi a mérési eredmények naplózását pontos időinformációval. Még ha az áramellátás megszakad is, a mérleg a helyes idővel működhet tovább
  • Opcionálisan Alibi memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elemzését és elektronikus feldolgozását is az előírásoknak megfelelően.
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP-rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével.
  • Egyszerűsített akkumulátorcsere a könnyen hozzáférhető háznak köszönhetően. Különösen előnyös az opcionális hitelesítéssel ellátott modellek esetében, mivel a hitelesítési pecsét sértetlen marad.
  • Platform: Rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium súlymérőcella IP65 por- és fröccsenővíz elleni védelemmel.
  • Asztali talapzat, amely alapfelszereltségként fali konzolt is tartalmaz az analizátorhoz
  • Védőburkolat a szállítási terjedelem része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 48 mm
  • Méretek, rozsdamentes acélból készült mérőfelület, Sz×T×H 300×240×109 mm
  • Kiértékelőegység méretei: Sz×T×H 220×150×66,5 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Nettó tömeg kb. 6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Figyelem:

  • Legfeljebb három opcionális interfész egyidejű csatlakoztatása csak a KUP-A13 bővítődobozzal lehetséges. A doboz nélkül egyszerre csak egy opcionális interfész használható.