Fakaros szorító HKL 1000/110

Cikkszám: HKL100
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám HKL100
EAN / GTIN 4008158026886
Gyártó száma HKL100
L-szám L80030 87
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Felső, alsó rész és excentrikus kiváló minőségű keményfából készült
  • Press parafa támaszok a kíméletes rögzítéshez

Jellemző:

  • Rezsi: 110 mm
  • Anyag / felület:
    • Fa felső és alsó része
    • Horganyzott acél sín
    • Parafából készült védőkupakok
  • Vasút: 20x5 mm
  • Wingspan: 1000 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül