Darumérleg KERN HFD 1T-4M

Cikkszám: HFD 1T-4M
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám HFD 1T-4M
EAN / GTIN 4045761214088
Gyártó száma HFD 1T-4M
L-szám L40250 2118
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, nagy felbontású Darumérleg 12 tonnáig, most már hitelesítő tanúsítvánnyal vagy védettségi osztállyal is
  • A TÜV teszt jellel ellátott mérlegek megfelelnek a következő szabványok követelményeinek: EN 13155 (laza teherfelvételek/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektromos biztonság)
  • A masszív felépítés és a robusztus kialakítás ideális a hosszú távú ipari környezetben való használatra
  • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súly kijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
  • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek

Jellemző:

  • Kiváló kijelzőméret: 30 mm magas számjegyek, fényes háttérvilágítással a súlyérték könnyű leolvasása érdekében még rossz fényviszonyok között is
  • Belső, szabványos akkumulátoros működés, üzemidő akár 70 óra, az akkumulátor kívülről hozzáférhető, így könnyen cserélhető
  • Pontosság: 0,2% a [Max]
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek