Darumérleg; Max 3000 kg, d = 1 kg

Cikkszám: HFC 3T-3
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám HFC 3T-3
EAN / GTIN 4045761144606
Gyártó száma HFC 3T-3
L-szám L40250 1974
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • A TÜV teszt jellel a mérleg megfelel a következő szabványok követelményeinek: EN 13155 (laza teherfelvevők/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektromos biztonság)
  • A kiváló minőségű kivitelezés, az alacsony önsúly és a kompakt méretek miatt ez a Darumérleg (húzóerőmérő készülék) nélkülözhetetlen mérőkészülék az iparban, építkezéseken, teherforgalmi központokban, kikötői létesítményekben stb
  • A kompakt kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítésre is alkalmas a rendszerekben stb
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold)
  • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súlykijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
  • Taring: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Most az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek
  • Kiértékelő egység beépített rádiós modullal, amelyet a felhasználó a praktikus csuklópántnak köszönhetően mindig magánál tarthat. Ez azt jelenti, hogy a mérési adatokat a felhasználó mindig ideálisan le tudja olvasni a kiértékelő egységen, még a terhelésfelvevőtől nagy távolságban, a húzóerő mérések során vagy kedvezőtlen fényviszonyok mellett is. Alapfelszereltségként. Hatótávolság akár 20 m. Minden funkció választható. LCD kijelző, számjegy magasság 23 mm, belső akkumulátor, szabványos. Akár 30 óra üzemidő háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra. Újrarendezhető
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 88×64×256 mm
  • Nettó súly kb. 0,15 kg

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 23 mm magas számjegyekkel
  • A ház/terhelésfelvevő anyaga és kialakítása: alumínium/rozsdamentes acél foglalat
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 3×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 40 óra
  • Pontosság: 0,2% a [Max]
  • Mérési frekvencia 10 Hz
  • Egyéb mérési egységek: kg, lb, N
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek