Darumérleg; Max 5000 kg, d = 2 kg

Cikkszám: HFA 5T-3
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám HFA 5T-3
EAN / GTIN 4045761144569
Gyártó száma HFA 5T-3
L-szám L40250 1628
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Kompakt Darumérleg integrált kijelzővel, szakítóerő mérésére is használható
  • A kiváló minőségű kivitelezés, az alacsony önsúly és a kompakt méretek miatt ez a Darumérleg (szakítóerő mérőműszer) nélkülözhetetlen mérőműszer az iparban, építkezéseken, teherforgalmi központokban, kikötői létesítményekben stb
  • A kompakt kialakításnak köszönhetően kiválóan alkalmas helytakarékos telepítéshez üzemekben stb
  • Ideálisan alkalmas a be- és kirakodás közbeni gyors súlymeghatározásra
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold)
  • Hold funkció: A súlyérték kényelmes leolvasása érdekében a kijelző különböző módon ″befagyasztható″. Vagy automatikusan a stabilitásnál, vagy manuálisan a hold gomb megnyomásával
  • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 23 mm magas számjegyekkel
  • A ház/terhelésfelvevő anyaga és kialakítása: acél/acél
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő legfeljebb 30 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 3×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 40 óra
  • Pontosság: 0,2% a [Max]
  • Mérési frekvencia 60 Hz
  • Egyéb mérési egységek: kg, lb, N
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek