Függesztett mérleg; Max 15 kg, d = 0,01 kg

Cikkszám: HDB 10K-2XL
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám HDB 10K-2XL
EAN / GTIN 4045761201934
Gyártó száma HDB 10K-2XL
L-szám L40250 1571
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Praktikus, olcsó és mindig kéznél van - ÚJ: nagy teherbírású XL változat
  • A TÜV teszt jellel ellátott mérlegek megfelelnek a következő szabványok követelményeinek: EN 13155 (laza teherfelvételek/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektromos biztonság)
  • Ideális a bejövő és kimenő áruk gyors ellenőrző mérlegeléséhez
  • A magánszektorban is nélkülözhetetlen a halak, vadak, gyümölcsök, kerékpáralkatrészek, bőröndök stb. súlyának meghatározásához
  • Hold funkció: A súlyérték kényelmes leolvasása érdekében a kijelző különböző módon ″befagyasztható″. Vagy automatikusan a stabilitásnál, vagy manuálisan a hold gomb megnyomásával
  • Horog, acél, behúzható
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold)

Jellemző:

  • LCD kijelző, számjegy magasság 12 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 2×1,5 V AAA, üzemidő akár 180 óra is lehet
  • Egyéb mérési egységek: kg, lb, N
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek