Karos szorító GH 200/80

Cikkszám: GH20-8
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GH20-8
EAN / GTIN 4008158034348
Gyártó száma GH20-8
L-szám L80030 446
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő felépítése érdekében, különösen a szorítószélesség teljes kihasználása esetén
  • Kioldókar csúszásgátlóval
  • Szinterelt acélból készült excentrikus különösen kopásálló, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás
  • Gyors - akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
  • Biztonságos - rezgésekre érzéketlen
  • Erős - akár 8500 N szorítóerő

Jellemző:

  • Rezsi: 80 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • A kar porszórt cinkből készült
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
    • Műanyag kioldógomb
  • Vasút: 17,5x6,8 mm
  • Wingspan: 200 mm

Előny:

Rögzített zárszerkezet
  • A reteszelő mechanizmus biztosítja az adagolt, gyors és rezgésálló rögzítést. A különösen kopásálló excentrikus készülék hosszú élettartamot garantál.
A legnagyobb stabilitás
  • Az optimalizált profilforma lehetővé teszi az egységes szorítóerő felhalmozódását nagyobb erőtartalékokkal, különösen akkor, ha a fesztávolságot teljes mértékben kihasználják. Az egy darabból kovácsolt, öntött nyomólemezzel ellátott rögzített konzol edzett és horganyzott, így rendkívül ellenálló és torzionálisan merev.
Fogazott csúszó konzol
  • A csúszórúd edzett acélból készült szerszámban fogazott és kovácsolt. Rendkívül hosszú élettartam.
Ergonómikus befogás és kiemelő
  • A porszórt szorítókar különösen ergonomikus kialakítású. A csúszásgátló védelemmel ellátott, műanyag bevonatú kiemelő biztos tartást biztosít a szorító kioldásakor.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Lakatosmunkák
  • Szorítás emelőerővel – gyors, biztonságos, erős

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a rögzítőcsapot