3 darab dugókulcs készlet 1/4 col négyszög, kedvezményes csomagban, 29 darabos

Cikkszám: GG6058 6
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (75,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
582 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 29
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-13 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-6 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 257 mm
Szélesség 149 mm
Magasság 47 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs
USP1 3 darab dugókulcs készlet 1/4 col négyszög, 29 darabos

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6058 6
EAN / GTIN 4069515051712
Gyártó száma GG6058 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel
és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
Phillips csavarokhoz M2 − M6 menettel és hornyos csavarokhoz M2,5 − M5 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

3 darab 630368 6 sz. dugókulcs készlet.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631720 sz. 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonló mint a 675200 sz. 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db hasonló mint a 675250 sz. 4; 5,5; 8 méret
Bit pengetartó: 1 db 676800 sz. 4/4 méret
Keresztmarkolat: 1 db hasonló, mint a 633029 sz.
Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret
Hosszabbítók: 1 db 75 mm
1 db 632420 sz. 150 méret
Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek