3 darab dugókulcs készlet 1/4 col négyszög, 17 darabos, kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG6055 6
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (59,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 17
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-13 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 257 mm
Szélesség 149 mm
Magasság 47 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs
USP1 3 darab dugókulcs készlet 1/4 col négyszög, 17 darabos

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6055 6
EAN / GTIN 4069515051682
Gyártó száma GG6055 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

3 darab 630168 6 sz. dugókulcs készlet.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret
Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz. 116 méret
Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret
Hosszabbítók: 1 db 632420 sz. 150 méret
Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek