{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető | |
| Külső méret hossz | 400 mm | |
| Külső méret szélesség | 300 mm | |
| Külső méret magasság | 220 mm | |
| Magasság összecsukva | 89 mm | |
| Belső méret hossz | 356 mm | |
| Belső méret szélesség | 257 mm | |
| Belső méret magasság | 217 mm | |
| Térfogat | 19 l | |
| Maximális teherbírás | 15 kg | |
| Súly | 2 kg | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer | |
| USP1 | 5 darab polipropilénből összecsukható láda |
| Cikkszám | GG6047 19 |