4× hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóval krómozott, Kulcsok száma: 9

Cikkszám: GG6003 9
Új termék
Ár beállítása 4 Darab (28,12 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
722 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Alapanyag Króm-vanádium acél
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció A 3. mérettől rugós tartógolyó.
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó
USP1 4× hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóval

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Gyártó száma GG6003 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű acélból készült rugós tartógolyó a feltűzött csavarokat minden helyzetben biztosan megtartja, még a kibillent csavarokat is. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat vízszintes, ferdén felfelé vagy lefelé futó, esetleg mély zsákfuratokba kell elhelyezni és becsavarozni.
A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét lehetővé teszi anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.

Tartalma:

4-4 db 627128 sz. hajlított kulcs − 3 mm-től tartógolyóval: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek