Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG5694 100
Ár beállítása 20 Darab (1,64 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
387 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fokozat durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tartalom 20
Kivitel A coarse
Festék barna
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG5694 100
EAN / GTIN 4045197575166
Gyártó száma GG5694 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron (az 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációszint.)
Az 566940 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.
Finiseléshez, mattírozás, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint könnyű tisztítási (pl. futtatási színek eltávolításához) és sorjázási munkákhoz.

Tartalma:

20 tárcsa / kiszerelés.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a 567705 sz.-tól.
Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek