Feliratszalag kazetta Poliészterrel W

Cikkszám: GG5551 W
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (18,72 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
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
Tartalom / karton 10 db
Címke színe fehér
Üzemi hőmérséklet -18 °C - 90 °C
Feliratszalag hossza 7 m
Feliratszalag szélessége 19 mm
Írás színe fekete
Szalagszín fehér
Szalag anyaga Poliészter
Termék fajtája Feliratszalag
USP1 Feliratszalag kazetta poliészterrel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG5551 W

Leírás

Kivitel:

A kifejezetten a LabelManager™ és a LabelWriter™ Duo feliratozó készülékekhez kifejlesztett D1 feliratszalagok biztosítják a legtöbb címkézési feladathoz szükséges teljesítményt és sokoldalúságot. Szinte minden tiszta, sík felülethez tapadnak – beleértve a műanyagot, papírt, fémet, fát és üveget – és könnyen lehúzható hátoldallal rendelkeznek a fáradtságmentes elhelyezés érdekében. A D1 feliratszalagok sokoldalúak, tartósak, és szélességek és színek széles választékában kaphatók, így gond nélküli szervezést tesznek lehetővé az otthonában és irodájában.

Tartalom:

10 × feliratszalag kazetta 19 mm × 7 mm poliészterrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek