{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | GARANT Master Uni | |
| Fogazás típusa | Egyenlőtlen fogazás | |
| Fogazás finomsági foka | közepes | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Alak leírása | Gömbölyű végű kúp | |
| Fej ⌀ | 16 mm | |
| Fejhossz | 30 mm | |
| Teljes hossz | 70 mm | |
| Tartalom | 10 | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Termék fajtája | Turbómaró |
| Cikkszám | GG5220 L1630 | |
| EAN / GTIN | 4067263137528 | |
| Gyártó száma | GG5220 L1630 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |