Mérőszalag leolvasó ablakkal 10 db, Szalaghossz: 3m

Cikkszám: GG4605 3
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (10,79 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 3 m
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 63 mm
Ház szélessége 24 mm
Ház magassága 63 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag
USP1 Mérőszalag ablakkal, 10 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4605 3
EAN / GTIN 4069515042680
Gyártó száma GG4605 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Ütésálló műanyag ház.
  • Beültetett alumínium profilok mindkét működő felületen. Ez pontos felfekvő felületeket eredményez belső és külső méréshez.
  • Hőálló és mechanikus igénybevételnek ellenálló alu-profilok.
  • Beégetett lakkozású mérőszalag, fekete felirat. Domború = megtöréssel szemben stabil, csúszó véghoroggal (belső és külső méréshez). Kontrasztos, kopásálló és rozsdamentes skálázás.
  • mm / mm osztás (fent / lent).
  • A leolvasó ablak skálázása azonos leolvasási irányban áll.

Tartalom:

10× mérőszalag 462210 sz. 3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek